Št. izdelka: 240170

Nož za zarezovalno vrtanje KOMET® UniTurn®, desni L2 = 35 mm

Brand: KOMET®

Nož za zarezovalno vrtanje KOMET® UniTurn®, desni L2 = 35 mm

Unit price
od 
€ 64,60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Rezalni material = BK 82.
Od vel. 5 z notranjim dovajanjem hladilne tekočine, pri manjših premerih je dovod hladilnega sredstva izveden prek držala.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Technical Data

Uporabna dolžina
35 mm

Application Table

Al umetna masa
N
145
Al (kratki odrezki)
N
145
Al > 10% Si
N
130
Jeklo < 500 N/mm
P
80
Jeklo < 750 N/mm
P
70
Jeklo < 900 N/mm
P
65
Jeklo < 1100 N/mm
P
55
Jeklo < 1400 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico