Št. izdelka: 240122

Nož za kopirno struženje KOMET® UniTurn®, desni L2 = 25 mm

Brand: KOMET®

Nož za kopirno struženje KOMET® UniTurn®, desni L2 = 25 mm

Unit price
od 
€ 46,90
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Rezalni material = BK 82.
Od vel. 5 z notranjim dovajanjem hladilne tekočine, pri manjših premerih je dovod hladilnega sredstva izveden prek držala.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Technical Data

Uporabna dolžina
25 mm

Application Table

Al umetna masa
N
180
Al (kratki odrezki)
N
180
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
100
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico