• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Vpenjalni vijak

Št. art.: 279908

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon TX20
Navoj M5
Dolžina L 16 mm
Zatezni moment 4,5 Nm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 279908