Št. izdelka: 217269

Rezkalna ploščica za varnostne utore, brez posnetega roba HB7720

Brand: GARANT

Rezkalna ploščica za varnostne utore, brez posnetega roba HB7720

Unit price
od 
€ 39,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Unit price from 3
od 
€ 32,50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Technical Data

Sorte
HB7720
Außen-⌀ D
11,7 mm
Typ
P12
Anzahl Schneiden Z
3

Application Table

Alu Kunststoffe
N
400
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
45
Stahl < 65 HRC
H
35
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart