Št. izdelka: 270702
Rabat

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, desna HB7020

Brand: GARANT
Flankenwinkel 60
Gewindeart MF
Toleranzklasse DIN 13 6g
Gewindeart M
Gewindeart MF-LH
Gewindeart M-LH
Reklamna cena veljavna do 31.12.2020

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, d...

Unit price 20,70 €
od 
€ 14,08
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Unit price from 10 17,25 €
od 
€ 11,73
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60° za zunanji navoj po DIN/ISO R 262 (DIN 13) tolerančni razred 6g.

Technical Data

Sorte
HB7020
Toleranzklasse
DIN 13 6g
Gewindeart
M; M-LH; MF; MF-LH
Flankenwinkel
60 Grad
Stärke
3,6 mm
Plattengröße L
16 mm

Application Table

Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
160
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
Stahl < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 
trocken
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico