Št. izdelka: 270390 1

45°-Faseinsatz außen rechts 1 mm

Brand: GARANT

45°-Faseinsatz außen rechts 1 mm

po ponudbi
Dobavljivo takoj
19 pieces in stock
Item no longer available
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Naknadna dobava
Unit price
67,74 €
Net price: 58,40 €
1

Technical Data

Mindest-⌀ Dmin
1 mm
Auskraglänge L1
15 mm
Schaft-⌀ d
4 mm
Spitzen-Mitten-Abstand F
0,5 mm
maximale Schnitttiefe tmax
3,5 mm
Radius R
0,2 mm

Application Table

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico