{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ povrtalne glave D | 42 mm - 51,99 mm | |
Izvedba držala | dolgo | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Prevesna dolžina A | 220 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 280 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
Pritezni čep art. 239900 | 5 | |
Viličasti ključ art. 239901 | SW10 | |
Ključ za upravljanje art. 239902 | SW4 (10Nm) | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 239890 42-51,99 | |
Številka proizvajalca | 75A.40.15060 |