{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
za ⌀ povrtalne glave D | 27 mm - 34,99 mm | |
Izvedba držala | dolgo | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Prevesna dolžina A | 180 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 236 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
Pritezni čep art. 239900 | 4 | |
Viličasti ključ art. 239901 | SW8 | |
Ključ za upravljanje art. 239902 | SW3 (5Nm) | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 239890 27-34,99 | |
EAN/GTIN | 4047109280137 | |
Številka proizvajalca | 75A.40.15040 |