Št. izdelka: 236635

KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor ABS 50 3×D

Brand: KOMET®
Boortoepassing schuin aanboren
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Inwendige koeling ja
Schacht ABS
Boortoepassing Uitholling
Boortoepassing Centreerboren
Boortoepassing Bol
Boortoepassing beperkt dwarsboren
Boortoepassing doorboren
Boortoepassing Schuine uittrede

KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor ABS 50 3×D

Unit price
od 
€ 442,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

  • Specialni postopek izdelave za ekstremno velike prostore za odrezke pri največji togosti.
  • Specifična postavitev obračalnih rezalnih ploščic za izvlek orodja brez brazdanja izvrtine in natančne mere (običajno ±0,1 mm).
  • Notranje hlajenje za direkten dovod do rezil (premišljena geometrija za minimalno mazanje).
  • Zadostuje tlak hladilne tekočine 3−10 barov.
  • Za mirujočo in rotirajočo uporabo.

  • Vrtanje z osnim zamikom: odvisno od ⌀, do 1,5 mm, npr. z napravo za ekscentrično vrtanje (art. 239010 − 239030).

Uporaba:

Z obračalno rezalno ploščico art. 236740−237080.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Opomba:

  • Pozor! Pri izstopu svedra se ploščica lahko odlomi. Pri rotirajočih obdelovancih obstaja nevarnost nezgode! Poskrbite za varnostne ukrepe.
  • Po ponudbi − levorezni; − 2×D, − drugi ⌀; − posebne izvedbe − torzijski blažilnik vibracij za ABS za obdelavo brez vibracij, ob maksimalni življenjski dobi in minimalni emisiji hrupa.

  • Za primerne trne ABS® glejte skupino kat. art. 239000 – 239102, za druge trne glejte kataloško skupino 3 – področje vpenjanja.

Technical Data

Tophoek
180 graden
Boordiepte voor wisselplaatboor tot
3×D
Schacht
ABS
Boortoepassing
Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling
ja
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico