Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix® 42-000

Št. art.: 236860 42-000

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 080404
Oznaka 42-000
Zvrst BK6115
Tip GG(G); ST900
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,16 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236860 42-000
Številka proizvajalca W29 42000.046115

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.
Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtanje v polno!
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
    Oznaka tip W29 Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico