Št. izdelka: 252132 HBX130

WNMG 060404 sada 10dílná HBX130

Brand: HOLEX
Na voljo je alternativni izdelek
WNMG 060404  HBT130
Št. izdelka: 252092 HBT130
Reklamna cena veljavna do 31.7.2021

WNMG 060404 sada 10dílná HBX130

po ponudbi
Dobavljivo takoj
30 pieces in stock
Item no longer available
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Naknadna dobava
Price per set 10 ks
€ 64,80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
(6,48 € / 1 ks)
HBX130

Technical Data

ISO kód vyměnitelná břitová destička
WNMG 080404
Rohový rádius
0,4 mm
Druh
HBX130
Řezný materiál
TK
Hlavní způsob použití
M
Podmínky řezu
lehce přerušovaný
Lamač třísek
MM
Hloubka řezu ap
1 mm - 4,5 mm
Posuv f
0,05 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití
60 m/min - 200 m/min
Počet výměn/řezání
6
Přiřazení dokončování/hrubování
hrubování-dokončování

Application Table

INOX < 900 N/mm²
 
INOX > 900 N/mm²
 
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico