{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 10 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 17 µm | |
Merilna sila | 1 N - 1,8 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 80 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 432900 10/80 | |
EAN/GTIN | 4031452100365 | |
Številka proizvajalca | 1921532 |