Št. izdelka: 432910 10/80

Velika precizna merilna ura IP67 10/80 mm

Brand: Käfer
Pakiranje čvrsta škatla

Velika precizna merilna ura IP67 10/80 mm

po ponudbi
Dobavljivo takoj
4 pieces in stock
Item no longer available
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Naknadna dobava
Unit price
€ 178,35
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
10/80

Add service

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006 (razen vel. 100/80). Z velikim zunanjim ⌀ ure in posebno velikimi presledki med črticami skale. Mat kromirano medeninasto ohišje. Vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli. Zunanji obroč ima 2 nastavljivi oznaki za toleranco. Glavni kazalec za 1/100 mm odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1 mm odčitavanje.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900 / 4910 / 4915.

Technical Data

Standard
Tovarniški standard
Merilno območje
10 mm
Delitev skale
0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca
1 mm
Območje odstopanja fe
17 µm
Vrsta IP-zaščite
IP 67
Merilna sila
1,2 N - 2 N
Merilno orodje
analogni
⌀ ohišja
80 mm
Pakiranje
čvrsta škatla
Kalibriranje
C1
Vrsta izdelka
Messuhr

Pribor in nadomestni deli

    Jekleno tipalo 2 HOLEX Št. izdelka: 434900
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    1.846 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 0,96
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Podaljšek za merilno tipalo 10 mm HOLEX Št. izdelka: 434920
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    692 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 4,01
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Podaljšek za merilno tipalo 20 mm HOLEX Št. izdelka: 434920
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    828 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 4,01
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Podaljšek za merilno tipalo 40 mm HOLEX Št. izdelka: 434920
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    501 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 4,63
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Tipalo z rubinasto kroglico 2 HOLEX Št. izdelka: 434915
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    619 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 8,75
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Podaljšek za merilno tipalo 15 mm HOLEX Št. izdelka: 434920
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    681 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 4,01
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Jekleno tipalo 11 HOLEX Št. izdelka: 434900
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    542 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 4,77
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Podaljšek za merilno tipalo 30 mm HOLEX Št. izdelka: 434920
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    663 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 4,01
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Jekleno tipalo 10 HOLEX Št. izdelka: 434900
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    614 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 4,24
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Tipalo iz karbidne trdine 2 HOLEX Št. izdelka: 434910
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    450 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 4,70
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Jekleno tipalo 14/20 HOLEX Št. izdelka: 434900
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    217 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 10,50
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Jekleno tipalo 18/2 HOLEX Št. izdelka: 434900
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    197 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 7,30
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Tipalo iz karbidne trdine 10 HOLEX Št. izdelka: 434910
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    280 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 27,50
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Jekleno tipalo 18/1 HOLEX Št. izdelka: 434900
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    267 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 7,30
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Podaljšek za merilno tipalo 100 mm HOLEX Št. izdelka: 434920
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    293 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 5,55
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Jekleno tipalo 15 HOLEX Št. izdelka: 434900
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    266 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 5,45
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Podaljšek za merilno tipalo 50 mm HOLEX Št. izdelka: 434920
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    358 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 4,63
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Jekleno tipalo 14 HOLEX Št. izdelka: 434900
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    228 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 7,65
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Jekleno tipalo 14/40 HOLEX Št. izdelka: 434900
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    106 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 10,50
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Jekleno tipalo 14/15 HOLEX Št. izdelka: 434900
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    85 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 10,35
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Podaljšek za merilno tipalo 60 mm HOLEX Št. izdelka: 434920
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    261 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 5,10
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Jekleno tipalo 16 HOLEX Št. izdelka: 434900
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    214 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 3,60
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Jekleno tipalo 14/30 HOLEX Št. izdelka: 434900
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    165 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 10,50
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Jekleno tipalo 13 HOLEX Št. izdelka: 434900
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    190 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 5,75
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


    Tipalo iz karbidne trdine 18/1 HOLEX Št. izdelka: 434910
    po ponudbi
    Dobavljivo takoj
    125 pieces in stock
    Item no longer available
    Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
    Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
    Dobavljivo v 1–2 tednih
    Naknadna dobava
    € 23,00
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

    Izberi seznam izdelkov


loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart