{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 1 mm | |
Delitev skale | 0,001 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 0,2 mm | |
Območje odstopanja fe | 5 µm | |
Celotno območje odstopanja fcel | 7 µm | |
Merilna sila | 0,9 N - 1,5 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 433200 1/58 | |
Številka proizvajalca | 2109SB-10 |