{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | DIN 878 | |
Merilno območje | 10 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 15 µm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Merilna sila | 0,7 N - 1,6 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 432220 10/58 | |
EAN/GTIN | 2050001040206 | |
Številka proizvajalca | 4315000 |