{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | DIN 878 | |
Merilno območje | 10 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 15 µm | |
Merilna sila | 0,7 N - 1,4 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 431900 10/58 | |
EAN/GTIN | 4031452101423 | |
Številka proizvajalca | 1921534 |