Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Merilna ura zaščitena pred udarci 10/58 mm

Št. art.: 432130 10/58
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 10 mm
Delitev skale 0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 1 mm
Območje odstopanja fe 15 µm
Celotno območje odstopanja fcel 17 µm
Merilna sila 0,7 N - 1,5 N
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 58 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 432130 10/58
Številka proizvajalca 01410610

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006 (razen vel. 100/80). Precizna merilna ura v kovinskem ohišju, zaščitenem pred udarci. Vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli. Zunanji obroč ima 2 nastavljivi oznaki za toleranco. Glavni kazalec za 1/100 mm odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1 mm odčitavanje.
V celoti kovinsko ohišje in visokoučinkovita zaščita pred udarci. Posebno robustna merilna ura. Swiss Made.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli