Št. izdelka: 434460
Rabat

Digitalna absolutna merilna ura odčitavanje 0,001 mm

Brand: Mitutoyo
Standard Tovarniški standard
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Vmesnik USB-vmesnik
Vmesnik Vmesnik Digimatic
Reklamna cena veljavna do 31.1.2021

Digitalna absolutna merilna ura odčitavanje 0,001 mm

Unit price 351,00 €
od 
€ 249,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Precizen merilni sistem prek steklenega merilnega stebla: hitrost postopka nima vpliva na merilni rezultat, merilna vrednost ostane ohranjena tudi po izklopu. Majhna poraba energije. Grafični prikaz za primerjavo toleranc. Možnost vnosa faktorja za merilno vrednost.

Izvedba - ilustracija:

Prikazovalnik vrtljiv za 330°

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Technical Data

Standard
Tovarniški standard
Vmesnik
USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti
enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje
digitalni
Vrsta izdelka
Messuhr
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico