Hitri merilnik debeline 0-30 mm

Št. art.: 438205 0-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 19,60 € /kos.
  • 27,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Vrsta izdelka Hitri merilnik debeline
Merilno območje 0 mm - 30 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) 0,02 mm
⌀ merilne ploskve 10 mm
Prevesna dolžina 50 mm
Merilno orodje analogni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 438205 0-30
EAN/GTIN 2050001936615

Opis

Izvedba:

Hitri merilnik debeline z odmikalno ročico (merilna sila ni odvisna od uporabnika). Okvir v lahki izvedbi, lakiran. Merilne površine kaljene in brušene.