{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 25 mm - 60 mm | |
Planparalelnost merilnih ploskev | 2 µm | |
Ravnost merilnih ploskev | 0,2 µm | |
Hod merilnega tipala | 2 mm | |
Merilna sila | 7,5 N | |
⌀ merilne ploskve | 9 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Viličasti kalibri s komparatorjem |
Številka izdelka | 424900 25-60 | |
EAN/GTIN | 4059192017606 | |
Številka proizvajalca | 4450001 |