Št. izdelka: 424900

Viličasti kaliber s komparatorjem

Brand: Mahr
Pakiranje čvrsta škatla
Standard Tovarniški standard
Kalibriranje M5

Viličasti kaliber s komparatorjem

Unit price
od 
€ 1.010,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Močan, kovan jekleni lok je toplotno izoliran. Nakovalo in protitipalo iz nerjavnega, kaljenega jekla. Nakovalo vzmetno uležajeno, za lažje uvajanje obdelovanca ga je s pomočjo ročice mogoče izvleči. Vreteno se preko polža in zobate letve premika po celotnem merilnem območju. Nastavitev z merilnimi kladicami. Centrirni omejevalnik za nastavitev na sredino obdelovanca. Konstantna merilna sila zaradi vgrajene vzmeti. Uporabno za vse prikazovalnike (niso zajeti v ceni) z 8 mm vpenjalnim steblom. Predvsem za komparator art. 434674 vel. 25/0,5 in vel. 50/1 ali art. 434670. Odčitavanje tolerančnih odstopanj obdelovancev v številčnih vrednostih.
Merilne površine iz karbidne trdine. Za merjenje cilindričnih delov kot so gredi, čepi in držala, za merjenje debeline in dolžine.

Obseg dobave:

Brez komparatorja, vklj. z leseno škatlo.

Dodatni pribor:

Kontrolne mere, komparator art. 434670 in 434674. Stojalo iz litine, držalo za komparator za premočrtni prenos merilnega pomika, merilni nastavki.

Technical Data

Standard
Tovarniški standard
Merilno orodje
analogni
Pakiranje
čvrsta škatla
Kalibriranje
M5
Vrsta izdelka
Viličasti kalibri s komparatorjem
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico