Št. izdelka: 424910

Viličasti kaliber s komparatorjem z ročajem

Brand: Mahr
Pakiranje čvrsta škatla
Kalibriranje M5
Standard Tovarniški standard

Viličasti kaliber s komparatorjem z ročajem

Unit price
od 
€ 2.035,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Močan, neupogljiv lok z držalom. Nakovalo in protitipalo iz nerjavnega, kaljenega jekla. Merilne površine opremljene s karbidno trdino in spredaj posnete za lažje vstavljanje. Za merjenje ozkih centrirnih robov prek širine loka. Nastavitev z merilnimi kladicami. Centrirni omejevalnik za nastavitev na sredino obdelovanca.
Visoka točnost meritve. Masa naprave pri meritvi nalega na nepremičnem tipalu in ne vpliva na meritev.
Konstantna merilna sila zaradi vgrajene vzmeti. Uporabno za vse prikazovalnike (niso zajeti v ceni) z 8 mm vpenjalnim steblom. Predvsem za komparator art. 434674 in induktivni komparator art. 434670.
Odčitavanje tolerančnih odstopanj obdelovancev v številčnih vrednostih. Stransko postavljen lok za zaščito pred udarci pri meritvah in pri odlaganju.

Izvedba - ilustracija:

Nastavljivo nasprotno tipalo.
Nastavljiv centrirni omejevalnik.
Nakovalce s preusmeritvijo na komparator.

Uporaba:

Za merjenje vseh vrst cilindričnih delov. Za hitro merjenje neposredno na stroju in pri kontroli proizvodnje.

Obseg dobave:

Brez komparatorja, vklj. z leseno škatlo.

Dodatni pribor:

Kontrolne mere, vzporedne kladice, merilne ploščice, komparator art. 434670 in 434674.

Opomba:

Območje merjenja do 500 mm po naročilu.

Technical Data

Standard
Tovarniški standard
Merilno orodje
analogni
Pakiranje
čvrsta škatla
Kalibriranje
M5
Vrsta izdelka
Viličasti kalibri s komparatorjem
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico