Viličasti kaliber s komparatorjem z merilnim kljunom 40-80 mm

Št. art.: 424906 40-80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 49,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 40 mm - 80 mm
Planparalelnost merilnih ploskev 3 µm
Hod merilnega tipala 2,5 mm
Merilna sila 7,5 N
Merilna površina 12×12 mm
Merjenje mere čez zobe od modula m 0,5
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Viličasti kalibri s komparatorjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 424906 40-80
EAN/GTIN 4059192017750
Številka proizvajalca 4452001

Opis

Izvedba:

Z izstopajočimi merilnimi kljunastimi nastavki, opremljenimi s karbidno trdino. Za merjenje premera ozkih nastavkov, centrirnih robov, nastavkov na gredeh, razdalj med zarezami in merjenje ozobčenj WK za določanje debeline zob na ravnozobih ali poševnozobih čelnih zobnikih.
Močan, kovan jekleni lok je toplotno izoliran. Nakovalo in protitipalo iz nerjavnega, kaljenega jekla. Nakovalo vzmetno uležajeno, za lažje uvajanje obdelovanca ga je s pomočjo ročice mogoče izvleči. Vreteno se preko polža in zobate letve premika po celotnem merilnem območju. Nastavitev z merilnimi kladicami. Nastavljiv centrirni nastavek za nastavitev na sredino obdelovanca. Konstantna merilna sila z vgrajeno vzmetjo. Uporabno za vse prikazovalnike (niso zajeti v ceni) z 8 mm vpenjalnim steblom. Predvsem za komparator št. 434674 vel. 25/0,5 in vel. 50/1. Odčitavanje tolerančnih odstopanj obdelovancev v številčnih vrednostih.

Obseg dobave:

Brez komparatorja, vklj. z leseno škatlo.

Dodatni pribor:

Kontrolne mere, komparator art. 434674. Stojalo iz litega železa, nosilec merilne naprave tipa Fk za prenos giba hoda v merilni osi, merilni nastavki.