{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 75 mm - 100 mm | |
Merilno območje komparatorja | ±0,14 mm | |
Odčitavanje mikrometra | 0,01 mm | |
Odčitavanje komparatorja | 0,002 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Globina merilnega loka | 50 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Mikrometri s komparatorjem |
Številka izdelka | 422501 75-100 |