{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 26 mm - 200 mm | |
Odčitavanje | 0,05 mm | |
Delitev | 1/20 mm | |
Točnost | 0,1 mm | |
Dolžina kljuna L | 60 mm | |
Merilni nastavek A | 3 mm | |
Merilni nastavek B | 7 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Pomično merilo za utore |
Številka izdelka | 417900 26-200 | |
EAN/GTIN | 4045197203564 |