{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 2.000 mm | |
Odčitavanje | 0,02 mm | |
Delitev | 1/20 mm | |
Točnost | 0,16 mm | |
Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | |
Izvedba delov za odčitavanje | mat kromiranih | |
Izvedba merilne površine | kaljeno | |
Dolžina konic | 150 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 30 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Površina | trdo eloksiran | |
Masa | 2,5 kg | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 412750 2000 | |
Številka proizvajalca | 4112305 |