{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | Tovarniški standard | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 0,04 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Dolžina konic | 150 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 10 mm | |
Merilno orodje | digitalno | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 415365 600 | |
EAN/GTIN | 2050001949646 |