Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menu
      Št. izdelka: L40010 1954

      Tiefenmessschieber

      Brand: Mitutoyo
      Material Plemenito jeklo, INOX
      vse dele kaljene
      Reklamna cena veljavna do 31.1.2020

      Tiefenmessschieber

      po ponudbi
      Dobavljivo takoj
      0 pieces in stock
      Dostava od proizvajalca
      Item no longer available
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Naknadna dobava
      Unit price
      € 89,90
      plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
      To je artikel iz naše najnovejše Mitutoyo jesenska akcija. Sledite povezavi za ogled vseh ponudb iz te reklame.
      Kliknite tukaj.

      Opis

      Izvedba:

      Merilno območje: 0 – 150 mm
      Korak številk: 0,05 mm
      Natančnost: ± 0,05 mm
      Izvedba: Model nonija

      Technical Data

      Merilno orodje
      analogni
      Material
      Plemenito jeklo, INOX
      vse dele
      kaljene
      Merilno območje
      0 mm - 150 mm
      Dolžina mostička
      100 mm
      Točnost
      5 mm
      loading spinner image
      loading spinner image