Št. izdelka: 420920

Precizni mikrometer s podaljškom končne mere

Brand: Hartig
Pakiranje čvrsta škatla
Standard Tovarniški standard

Precizni mikrometer s podaljškom končne mere

Unit price
od 
€ 1.040,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Trden merilni lok iz lahke kovine, lakiran s prašnato barvo, s toplotno zaščito, torno sklopko in pripravo za fiksiranje. Zelo fino lepane merilne površine iz karbidne trdine. Natančnost boljša kot DIN 863. S pomočjo podaljška za merilno kladico, ki je lepan in prevlečen s karbidno trdino in se na mikrometer pritrdi s privijačenjem, se merilno območje mikrometra podvoji. Na notranji strani s skalo za obe merilni območji.

Prednosti:

Zelo veliko merilno območje. Po zamenjavi podaljška za končno mero je mikrometer takoj pripravljen za uporabo. Dodatna kontrolna mera ni potrebna. Neposredno odčitavanje 1/100 mm na velikem bobnu s skalo.

Obseg dobave:

Mikrometer z 1 z enim podaljškom za merilno kladico. Brez kontrolne mere.

Opomba:

Izvedba z merilnim območjem do 2000 mm po ponudbi.
Posebne izvedbe so dobavljive po ponudbi

Technical Data

Standard
Tovarniški standard
Merilno orodje
analogni
Pakiranje
čvrsta škatla
Vrsta izdelka
Bügelmessschraube
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico