Digitalni mikrometer IP65 s podatkovnim izhodom in bobnom z ragljo

Št. art.: 421527
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
2 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: Vmesnik USB; Vmesnik Digimatic
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Meje pogreška so nižje, kot je zahtevano po DIN 863.
Zelo velik LCD prikazovalnik (7,5 mm) za hitro odčitavanje brez napak, blokada tipkovnice.
Merilne površine iz karbidne trdine
Pred udarci zaščitena izvedba.
Merilno vreteno je kaljeno in brušeno.
Z bobnom z ragljo.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 kontrolna mera od vel. 25−50.

Dodatni pribor:

Art. 421525 in 421527, podatkovni kabel art. 497445.