Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menu
      Št. izdelka: L40010 5385

      Bügelmessschraube

      Brand: Mitutoyo
      Standard Tovarniški standard
      Pakiranje čvrsta škatla
      Reklamna cena veljavna do 31.1.2020

      Bügelmessschraube

      po ponudbi
      Dobavljivo takoj
      0 pieces in stock
      Dostava od proizvajalca
      Item no longer available
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Naknadna dobava
      Unit price
      € 74,90
      plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
      To je artikel iz naše najnovejše Mitutoyo jesenska akcija. Sledite povezavi za ogled vseh ponudb iz te reklame.
      Kliknite tukaj.

      Opis

      Izvedba:

      Mechanische Bügelmessschraube mit mattverchromter Skalentrommel und Hülse. Hartmetallbestückte Messflächen.

      Technical Data

      Fina raglja
      yes
      Merilno orodje
      analogni
      Pakiranje
      čvrsta škatla
      Standard
      Tovarniški standard
      Masa
      0,375 kg
      Odčitavanje
      0,001 mm
      Merilno območje
      75 mm - 100 mm
      Utrditev
      da
      Točnost
      3 µm
      loading spinner image
      loading spinner image