Št. izdelka: L40010 6664

Precizne tehtnice za uravnavanje 0,1

Brand: Mitutoyo
Reklamna cena veljavna do 31.1.2020

Precizne tehtnice za uravnavanje 0,1

po ponudbi
Dobavljivo takoj
0 pieces in stock
Dostava od proizvajalca
Item no longer available
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Naknadna dobava
Unit price
€ 299,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
To je artikel iz naše najnovejše Mitutoyo jesenska akcija. Sledite povezavi za ogled vseh ponudb iz te reklame.
Kliknite tukaj.

Opis

Izvedba:

  • Za usmerjanje in preverjanje ravnih in cilindričnih površin na preciznih strojih
  • Prizmatične in ravne naležne površine, precizno brušene
  • Vzdolžna in prečna libela z delitvijo skale
  • Z možnostjo justiranja

Technical Data

Višina
44 mm
Merilno območje
0,1 mm/m
Delitev skale
0,2
Natančnost ponovitve
0,05 mm/m
Dolžina
200 mm
loading spinner image
loading spinner image