Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menu
      Št. izdelka: L40010 7334

      Precizne tehtnice za uravnavanje 0,02

      Brand: Mitutoyo
      Reklamna cena veljavna do 31.1.2020

      Precizne tehtnice za uravnavanje 0,02

      po ponudbi
      Dobavljivo takoj
      0 pieces in stock
      Dostava od proizvajalca
      Item no longer available
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Naknadna dobava
      Unit price
      € 649,00
      plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
      To je artikel iz naše najnovejše Mitutoyo jesenska akcija. Sledite povezavi za ogled vseh ponudb iz te reklame.
      Kliknite tukaj.

      Opis

      Izvedba:

      • Za usmerjanje in preverjanje ravnih in cilindričnih površin na preciznih strojih
      • Prizmatične in ravne naležne površine, precizno brušene
      • Vzdolžna in prečna libela z delitvijo skale
      • Z možnostjo justiranja

      Technical Data

      Merilno orodje
      analogni
      Višina
      200 mm
      Delitev skale
      0,02
      Masa
      4 kg
      Dolžina
      200 mm
      Širina
      44 mm
      loading spinner image
      loading spinner image