{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | DIN 876/1 | |
za ⌀ gredi | 8 mm - 70 mm | |
Dolžina | 200 mm | |
Širina | 70 mm | |
Višina | 50 mm | |
Masa na kos | 2,85 kg | |
Vrsta izdelka | Prizme |
Številka izdelka | 446600 200X70 | |
EAN/GTIN | 4029713291792 |