Št. izdelka: L40010 9624

Messuhr

Brand: Mitutoyo
Reklamna cena veljavna do 31.1.2020

Messuhr

po ponudbi
Dobavljivo takoj
0 pieces in stock
Dostava od proizvajalca
Item no longer available
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Naknadna dobava
Unit price
€ 50,90
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
To je artikel iz naše najnovejše Mitutoyo jesenska akcija. Sledite povezavi za ogled vseh ponudb iz te reklame.
Kliknite tukaj.

Technical Data

Merilno orodje
analogni
⌀ ohišja
57 mm
Odčitavanje
0,01 mm
⌀ vpenjalnega držala h6
8 mm
Merilno območje
0,01 mm
Merilna sila
0,4 N - 1,4 N
Točnost
3 µm
loading spinner image
loading spinner image