Št. izdelka: L40010 7990

Messuhr

Brand: Mitutoyo
Reklamna cena veljavna do 31.1.2020

Messuhr

po ponudbi
Dobavljivo takoj
0 pieces in stock
Dostava od proizvajalca
Item no longer available
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Naknadna dobava
Unit price
€ 50,90
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
To je artikel iz naše najnovejše Mitutoyo jesenska akcija. Sledite povezavi za ogled vseh ponudb iz te reklame.
Kliknite tukaj.

Opis

Izvedba:

Koaksialni merilnik vrtljajev.

Technical Data

nastavljive tolerančne značke
yes
Merilno orodje
analogni
⌀ ohišja
57 mm
Odčitavanje
0,01 mm
Ušesce na hrbtni strani merilne ure
da
⌀ vpenjalnega držala h6
8 mm
Merilno območje
10 mm
Merilna sila
0,4 N - 1,4 N
Celotno območje odstopanja fcel
15 µm
Točnost
3 µm
loading spinner image
loading spinner image