Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menu
      Št. izdelka: L40010 983

      Messuhr Z mostičem za merjenje globine

      Brand: Mitutoyo
      Reklamna cena veljavna do 31.1.2020

      Messuhr Z mostičem za merjenje globine

      po ponudbi
      Dobavljivo takoj
      0 pieces in stock
      Dostava od proizvajalca
      Item no longer available
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Naknadna dobava
      Unit price
      € 159,00
      plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
      To je artikel iz naše najnovejše Mitutoyo jesenska akcija. Sledite povezavi za ogled vseh ponudb iz te reklame.
      Kliknite tukaj.

      Technical Data

      Merilno orodje
      analogni
      Dolžina mostička
      63,5 mm
      Širina mostička
      16 mm
      Merilno območje
      0 mm - 200 mm
      loading spinner image
      loading spinner image