Št. izdelka: 436355

Merilna ura s tipalno ročico in uro v vodoravni legi, dolžina tipalne ročice 14,5 mm

Brand: Mahr
Pakiranje čvrsta škatla
Standard DIN 2270
Kalibriranje C5

Merilna ura s tipalno ročico in uro v vodoravni legi, dolžina tipaln...

Unit price
od 
€ 119,50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Merilne ure s tipalno ročico z merilno uro v vodoravni legi.
Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.
Mahr − merilni mehanizem z rubinastimi ležaji in merilna kroglica iz karbidne trdine. Uležajenje tipalne ročice je izvedeno v vilicah iz enega kosa, zato sta obe vpenjalni strani natančno v eni liniji; merilne ure so nemagnetne.

Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od želenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim čepom ⌀ 8 mm.

Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

Rezervni del:

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

Opomba:

Dodatne informacije DIN 2270: odčitavanje 0,01 − pogrešek 10 µm, skupni pogrešek 13 µm, pogrešek pri menjavi smeri 3 µm. Odčitavanje 0,002/0,001 − pogrešek 2 µm, skupni pogrešek 4 µm, pogrešek pri menjavi smeri 2 µm.

Technical Data

Standard
DIN 2270
Merilno orodje
analogni
Pakiranje
čvrsta škatla
Kalibriranje
C5
Vrsta izdelka
Fühlhebelmessgerät
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico