{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje v vsako smer | 0,25 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Območje odstopanja fe | 10 µm | |
Celotno območje odstopanja fcel | 13 µm | |
Območje spremembe smeri merjenja fu | 3 µm | |
⌀ merilne kroglice | 2 mm | |
Območje naklona | 2×110 stopinj | |
Dolžina tipalne ročice | 36,5 mm | |
Merilna sila | 0,07 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 29 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | merilne ure s tipalno ročico |
Številka izdelka | 436220 0,25/29 | |
EAN/GTIN | 2050001058461 |