Digitalna merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 41,2 mm 0,25/43 mm

Št. art.: 436505 0,25/43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 20,20 € /kos.
  • 25,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Merilno območje v vsako smer 0,25 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Območje odstopanja fe 10 µm
Območje spremembe smeri merjenja fu 7 µm
⌀ merilne kroglice 2 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 65
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Območje naklona 2×100 stopinj
Dolžina tipalne ročice 41,2 mm
Merilna sila 0,07 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 43 mm
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 436505 0,25/43
EAN/GTIN 4059192013516
Številka proizvajalca 4306120

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura s tipalno ročico z digitalnim in analognim prikazom, odčitavanje 1/1000.
Način merjenja: Običajni/MIN/MAKS/MAKS-MIN. Možen vnos korekcijskega faktorja.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032, vpenjalnim čepom ⌀ 8 mm, ključem za merilna tipala, merilnim tipalom iz karbidne trdine ⌀ 2 mm.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art.498951. Nadomestno tipalo, glejte art. 436210; 436240.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico