{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | Tovarniški standard | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Merilno območje v vsako smer | 0,4 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Območje odstopanja fe | 10 µm | |
Območje spremembe smeri merjenja fu | 5 µm | |
⌀ merilne kroglice | 2 mm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Območje naklona | 2×110 stopinj | |
Dolžina tipalne ročice | 14,5 mm | |
Merilna sila | 0,13 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Merilno orodje | digitalni | |
⌀ ohišja | 43 mm | |
Vrsta izdelka | merilne ure s tipalno ročico |
Številka izdelka | 436500 0,4/43 | |
EAN/GTIN | 4059192013301 | |
Številka proizvajalca | 4305120 |