Št. izdelka: 492032 WF4115ZT
Blagovna znamka: DINO-LITE

Podatki o vseh izdelkih:

po ponudbi
Dobavljivo takoj
0 kosov je takoj dobavljivih
Izdelek ni več na voljo
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Dobavljivo v 2-3 tednih
Dobavljivo v 3-4 tednih
Naknadna dobava
Cena na enoto
€ 749,00
brez DDV in brez dodatnih stroškov dostave
Na seznam izdelkov Deli izdelek
Tuev Logo

Opis

Izvedba:

Praktičen digitalni mikroskop z ročnim upravljanjem za profesionalno uporabo. Barvna kamera s CMOS-čipom in vtičnico USB 2.0 z izjemno kakovostjo slike in do 200-kratno povečavo. Vklj. z intuitivno programsko opremo za operacijski sistem Windows in Mac OS. Vgrajen polarizacijski filter za zmanjšanje odseva.
Brezžični model za brezžično delovanje prek priloženega adapterja WF-20 ali kabelska povezava prek priključka USB. Aplikacija DinoConnect omogoča tudi uporabo na operacijskih sistemih Android in iOS.

Obseg dobave:

Merilna programska oprema DinoCapture 2.0 (Windows) in DinoXcope (Mac OS).

Dodatni pribor:

Stebrno stojalo art. 492035

Opomba:

Druge izvedbe (npr. S koaksialno osvetlitvijo od spodaj, ESD-zaščito, itd.) po ponudbi.

Tehnični podatki

Kamera CMOS barvna kamera z 1,3 mio. svetlobnih točk
Povečava (x-krat) 10 – 220
Polarizacijski filter da
Vmesnik Vmesnik Digimatic; Brezžična povezava
Vrsta izdelka Ročni video mikroskopi

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico