{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Točnost | ±0,2 mm/m | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 4 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 | |
Razred laserja | 2 | |
Doseg | 30 m | |
Doseg s sprejemnikom | 120 m | |
Območje niveliranja | ± 4 stopinj | |
Navoj stojala | 1/4 UNC, 5/8 UNC col | |
Dolžina | 159 mm | |
Širina | 75 mm | |
Višina | 141 mm | |
Masa | 900 g | |
Pakiranje | Transportni kovček | |
Vrsta izdelka | Križni črtni laser |
Številka izdelka | 468490 3-80 | |
Številka proizvajalca | 0601063S00 |