Št. izdelka: 428803

Garnitura mikrometrov za notranje merjenje IMICRO

Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje S6
Delitev merilnega bobna 1/50
Standard DIN 863
Pakiranje čvrsta škatla

Garnitura mikrometrov za notranje merjenje IMICRO

Unit price
od 
€ 1.547,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Analogni 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje, za visokonatančno merjenje izvrtin, tudi pri velikih globinah merjenja (možnost dograditve največ treh podaljškov). Samodejno centriranje in uravnavanje. Edini mikrometer po načelu Abbe (brez napake naklona prvega reda).

Obseg dobave:

Mikrometre za notranje merjenje art. 428800 in nastavitvene obroče.

Technical Data

Standard
DIN 863
Delitev merilnega bobna
1/50 mm
Merilno orodje
analogni
Poročilo o preizkusu
Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje
čvrsta škatla
Kalibriranje
S6
Vrsta izdelka
3-točkovni mikrometri za notranje merjenje
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico