{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | DIN 875/00 | |
Pravokotnost | 0,003 mm | |
Dolžina daljšega kraka | 40 mm | |
Dolžina krajšega kraka | 28 mm | |
Presek krajšega kraka | 4×3,5 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Kotnik z naslonom |
Številka izdelka | 450040 40X28 | |
EAN/GTIN | 4045197444042 |