{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | DIN 875; DIN 876/00 | |
Pravokotnost | 0,002 mm | |
Dolžina | 350 mm | |
Širina | 250 mm | |
Debelina | 50 mm | |
Masa | 8 kg | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Vrsta izdelka | Merilna plošča |
Številka izdelka | 431730 350X250 | |
EAN/GTIN | 2050001039163 |