Št. izdelka: L40010 10095

Garnitura vzporednih kladic Točnost 1

Brand: Mitutoyo
Pakiranje čvrsta škatla
Standard DIN EN ISO 3650
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Reklamna cena veljavna do 31.1.2020

Garnitura vzporednih kladic Točnost 1

po ponudbi
Dobavljivo takoj
0 pieces in stock
Dostava od proizvajalca
Item no longer available
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Naknadna dobava
Unit price
€ 399,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
To je artikel iz naše najnovejše Mitutoyo jesenska akcija. Sledite povezavi za ogled vseh ponudb iz te reklame.
Kliknite tukaj.

Opis

Opis:

Iz skrbno izbranega, staranega specialnega jekla. Izredna odpornost proti obrabi zaradi kontrolirane trdote (HV 800). Kladice so skrbno kaljene in ročno lepane. Rahlo posneti robovi. Vklj. s poročilom o preizkusu v skladu z nacionalnim standardom: Vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Poročilo o kalibriranju poleg pogojev preverjanja podaja za vsako merilno kladico tudi dejansko odstopanje od zahtevane mere. S tem je navedena absolutna dejanska mera za vsako kladico.

Technical Data

Standard
DIN EN ISO 3650
Kakovost
1
Material
Jeklo
Pakiranje
čvrsta škatla
Poročilo o preizkusu
Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Trdota
800 HV
Število merilnih kladic
10
loading spinner image
loading spinner image