Št. izdelka: L40010 3534

Garnitura vzporednih kladic Keramika, točnost 0

Brand: Mitutoyo
Standard DIN EN ISO 3650
Pakiranje čvrsta škatla
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Reklamna cena veljavna do 31.1.2020

Garnitura vzporednih kladic Keramika, točnost 0

po ponudbi
Dobavljivo takoj
0 pieces in stock
Dostava od proizvajalca
Item no longer available
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Naknadna dobava
Unit price
€ 2.119,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
To je artikel iz naše najnovejše Mitutoyo jesenska akcija. Sledite povezavi za ogled vseh ponudb iz te reklame.
Kliknite tukaj.

Opis

Izvedba:

Iz zelo čistega keramičnega materiala cirkonijevega dioksida (ZrO2), izdelane s postopkom sintranja.
Trdota:
s pribl. 1350 HV, kar je skoraj dvojna trdota jekla.
Odpornost proti lomu:
doseže pribl. 70 % upogibne trdnosti jekla. Neobčutljive za trke in udarce.
Odpornost proti obrabi:
v primerjavi z jeklom 10-krat daljša življenjska doba.
Brez grebenov. Brez plastičnih deformacij. Praske in male napake ne vplivajo na točnost meritev. Površine v primerjavi z jeklom dalj časa ohranjajo sposobnost odličnega naleganja.
Uporaba/vzdrževanje:
zelo odporne proti lugom, kislinam, olju in emulziji za brušenje. V primerjavi z jeklom ni potrebno zamudno odstranjevanje maščobe pred uporabo in mazanje po uporabi. Manjša masa je prednost zlasti pri dolgih merah.
Temperaturni vplivi:
koeficient raztezanja (9,5 ± 1,0) 10−6 K−1 podobno kot pri jeklu. Majhna toplotna prevodnost.
Nemagnetne:
ni možno namagnetiti.
Sposobnost naleganja:
zaradi homogene, zelo goste strukture kladice zelo dobro nalegajo tudi na jeklo in jih tako lahko odlično spojimo. Hladna zavaritev ni možna.
Vključno s poročilom o preverjanju v skladu z nacionalnim etalonom:
vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Poročilo o kalibriranju vključuje tudi dejansko odstopanje od zahtevane mere. S tem je navedena absolutna dejanska mera za vsako kladico.

Technical Data

Standard
DIN EN ISO 3650
Kakovost
0
Material
Keramika
Pakiranje
čvrsta škatla
Poročilo o preizkusu
Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Trdota
1.350 HV
Število merilnih kladic
47
loading spinner image
loading spinner image