{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 0,03 mm | |
Sončne celice | Ne | |
Z globinskim omejevalnikom | Da | |
Globinski omejevalnik | ploščati | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Višina številk LCD prikazovalnika | 11 mm | |
Preklop v pripravljenost | Da | |
Avtomatski izklop | Da | |
Čas delovanja | 12000 uri | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 405522 150 | |
EAN/GTIN | 4067263132769 |