{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | DIN 875; DIN 876/00 | |
Pravokotnost | 0,004 mm | |
Debelina | 60 mm | |
Masa | 17 kg | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Vrsta izdelka | Merilna plošča |
Številka izdelka | 431850 500X300 | |
EAN/GTIN | 2050001042842 |